TGK(東京硝子器械)
マックスガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1着
サイズ
3L
機能
防じん対策
注文コード
76237465
品番
2555 3L
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・機能
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
3L
胸囲(cm)
100~135
身長(cm)
170~185
種別
つなぎ
色
ホワイト
機能
防じん対策