STB 72-H-300 STB シンクロプーリ H300 カネミツ 76237935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB シンクロプーリ H300

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数72
内容量1個注文コード76237935品番STB 72-H-300
参考基準価格(税別)¥66,680販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
種類シンクロプーリ呼び幅300歯数72寸法H(mm)14総幅(mm)85リム幅w(mm)85歯形H寸法S2(mm)15寸法S3(mm)15ピッチ径dp(mm)291.06ボス径db(mm)180長さl(mm)55外径do(Φmm)289.69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする