103 × A2 SNSJISVプーリ A形2本掛 カネミツ 76241435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

103 × A2 SNSJISVプーリ A形2本掛 カネミツ 76241435
103 × A2 SNSJISVプーリ A形2本掛 カネミツ 76241435

SNSJISVプーリ A形2本掛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
de外径(Φmm)112
112
76
80
84
89
92
94
97
99
102
104
107
109
115
118
121
127
134
141
149
159
169
179
189
199
209
233
259
289
309
324
364
409
459
509
内容量1個注文コード76241435品番103 × A2
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法S1(mm)15寸法S2(mm)18幅W(mm)35ボス径db(mm)56de外径(Φmm)112呼び径dm(mm)103寸法h(mm)17寸法l(mm)32下穴径d(Φmm)9溝の形A溝数2質量(kg)1.6種類Vプーリー適合軸径(最大)(Φmm)31.5GD2(kgf・m2)0.0089不つり合い質量許容値(g)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする