※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡野製作所
ゲージポートオスネジ付
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
83
注文コード
76245129
品番
JMG-W15-3/4R
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ゲージポートΦ15,Φ18兼用オスネジ付き
寸法A(Φmm)
16
B
R3/4
寸法L(mm)
83
材質
ステンレス(SUS304)