TGK(東京硝子器械)
深型ボール フラットエッジ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
容量(L)
2.8
注文コード
76245804
品番
70521
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・容量・外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
深さ(mm)
110
板厚(mm)
0.8
容量(L)
2.8
材質
SUS304(18-8ステンレス)
寸法(cm)
21
注意
※生産ロット毎に±2mm程度の誤差が生じます。