曜日別特売

深型ボール フラットエッジ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個サイズ(cm)口内寸法:24容量(L)4.7注文コード76245813品番70524
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥5,104
販売価格(税別)
4,640
サイズ(cm)口内寸法:24深さ(mm)125板厚(mm)0.8容量(L)4.7材質SUS304(18-8ステンレス)
注意
※生産ロット毎に±2mm程度の誤差が生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする