曜日別特売

深型ボール フラットエッジ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個サイズ(cm)15容量(L)1.1注文コード76245917品番70515
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190
サイズ(cm)15深さ(mm)80板厚(mm)0.8容量(L)1.1材質SUS304(18-8ステンレス)
注意
※生産ロット毎に±2mm程度の誤差が生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする