TGK(東京硝子器械)
深型ボール フラットエッジ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(cm)
27
容量(L)
6.2
外径(Φmm)
6.2
注文コード
76245926
品番
70527
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,449
販売価格(税別)
¥
8,590
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・容量・外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
27
深さ(mm)
143
板厚(mm)
1.0
容量(L)
6.2
材質
SUS304(18-8ステンレス)
外径(Φmm)
6.2
注意
※生産ロット毎に±2mm程度の誤差が生じます。