曜日別特売

深型ボール フラットエッジ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個サイズ(cm)30容量(L)8.8外径(Φmm)8.8注文コード76245935品番70530
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥10,274
販売価格(税別)
9,340
サイズ(cm)30深さ(mm)160板厚(mm)1.0容量(L)8.8材質SUS304(18-8ステンレス)外径(Φmm)8.8
注意
※生産ロット毎に±2mm程度の誤差が生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする