Kartell(カルテル)
試験管 ねじ蓋式 PS製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1500本)
1箱(1500本)
1箱(400本)
容量(mL)
12
12
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500本)
注文コード
76249024
品番
5600
参考基準価格(税別)
¥95,820
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
丸底、サポートベース付きです。
容量(mL)
12
材質
PS、PE(キャップ)
仕様
未滅菌
高さ(mm)
102
外径(Φmm)
16
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。