375 × 8V-10 SNS パワーシーブ 8V10本掛 カネミツ 76249826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

375 × 8V-10 SNS パワーシーブ 8V10本掛 カネミツ 76249826
375 × 8V-10 SNS パワーシーブ 8V10本掛 カネミツ 76249826

SNS パワーシーブ 8V10本掛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
下穴径d(Φmm)60
寸法dm(mm)370
370
295
310
315
330
335
350
355
375
395
415
420
435
445
455
470
475
495
535
555
595
625
705
795
895
995
内容量1個注文コード76249826品番375 × 8V-10
参考基準価格(税別)¥285,410販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
寸法B(mm)295.4寸法H(mm)42寸法S2(mm)115.4ボス径db(mm)-寸法dm(mm)370寸法l(mm)180下穴径d(Φmm)60溝の形8V溝数10質量(kg)148最大軸穴径(mm)140総幅(mm)295.4GD2(kgf・m2)9.80呼び径de375不つり合い質量許容値(g)148
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする