※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
SNS パワーシーブ 8V10本掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
下穴径d(Φmm)
65
60
65
75
85
寸法dm(mm)
535
535
535
395
415
420
435
445
455
470
475
495
295
310
315
330
335
350
355
370
375
555
595
625
705
795
895
995
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76249932
品番
540 × 8V-10
参考基準価格(税別)
¥469,020
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
寸法B(mm)
295.4
寸法H(mm)
45
寸法S2(mm)
115.4
ボス径db(mm)
220
寸法dm(mm)
535
寸法l(mm)
180
下穴径d(Φmm)
65
溝の形
8V
溝数
10
質量(kg)
177
最大軸穴径(mm)
120
総幅(mm)
295.4
GD
2
(kgf・m
2
)
29.0
呼び径de
540
不つり合い質量許容値(g)
177