※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
SNS パワーシーブ 8V10本掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
下穴径d(Φmm)
75
60
65
75
85
寸法dm(mm)
595
595
595
555
625
705
795
295
310
315
330
335
350
355
370
375
395
415
420
435
445
455
470
475
495
535
895
995
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76249957
品番
600 × 8V-10
参考基準価格(税別)
¥500,740
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
寸法B(mm)
295.4
寸法H(mm)
45
寸法S2(mm)
95.4
ボス径db(mm)
250
寸法dm(mm)
595
寸法l(mm)
200
下穴径d(Φmm)
75
溝の形
8V
溝数
10
質量(kg)
220
最大軸穴径(mm)
140
総幅(mm)
295.4
GD
2
(kgf・m
2
)
42.6
呼び径de
600
不つり合い質量許容値(g)
220