曜日別特売
STB 140 × 3V-1 STB ブッシングシーブ 3V-1 カネミツ 76250106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB 140 × 3V-1 STB ブッシングシーブ 3V-1 カネミツ 76250106
STB 140 × 3V-1 STB ブッシングシーブ 3V-1 カネミツ 76250106

STB ブッシングシーブ 3V-1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ボス径db(mm)80
寸法dm(mm)138.8
内容量1個注文コード76250106品番STB 140 × 3V-1
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
寸法B(mm)17.4寸法H(mm)15寸法S1(mm)17.6ボス径db(mm)80寸法dm(mm)138.8長さl(mm)35溝数1総幅(mm)35溝の形3V呼び径de140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする