細口びん PP製 白 目盛付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個容量(L)1注文コード76250117品番1603
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

オートクレーブ可。
内容識別タグを取付けられます。
中栓なし
横置き、逆さでのご使用には対応していません。

目盛(mL)100本体寸法(mm)95×224口径(Φmm)23DINGL32材質PP容量(L)1
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする