※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
STB ブッシングシーブ 3V-6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径de
200
注文コード
76251086
品番
STB 200 × 3V-6
参考基準価格(税別)
¥18,060
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径de
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
68.9
寸法H(mm)
16
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
10
寸法S3(mm)
13.9
ボス径db(mm)
-
寸法dm(mm)
198.8
長さl(mm)
45
溝数
6
総幅(mm)
68.9
溝の形
3V
呼び径de
200