※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
STB ブッシングシーブ 5V-6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径de
630
注文コード
76252127
品番
STB 630 × 5V-6
参考基準価格(税別)
¥153,980
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径de
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
112.9
寸法H(mm)
25
寸法S2(mm)
10
寸法S3(mm)
12.9
ボス径db(mm)
224
寸法dm(mm)
627.4
長さl(mm)
90
溝数
6
総幅(mm)
112.9
溝の形
5V
呼び径de
630