KITZ(キッツ)
ハイミニエアフィルタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
接続口径
R3/8
注文コード
76252129
品番
NHM-3/8
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
R3/8
ろ過精度
0.01μm
処理空気量(L/min(ANR))
70
耐圧(MPa)
0.8
使用温度(℃)
50以下
本体寸法(mm)
Φ18×49
適合
微粒子除去用フィルター、精密洗浄2重クリーンパック、ディスポタイプ
注意
※エアードライヤーについては、微粒子除去性能はありません。微粒子が多い場合はドライフィルター等の微粒子除去用フィルターを上流に設置してください。また、油分流出があり場合は、必ずオイル除去用フィルターを上流に設置してください。