曜日別特売
STB 630 × 5V-8 STB ブッシングシーブ 5V-8 カネミツ 76252276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB 630 × 5V-8 STB ブッシングシーブ 5V-8 カネミツ 76252276
STB 630 × 5V-8 STB ブッシングシーブ 5V-8 カネミツ 76252276

STB ブッシングシーブ 5V-8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び径de630注文コード76252276品番STB 630 × 5V-8
参考基準価格(税別)¥219,740販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800
寸法B(mm)147.9寸法H(mm)26寸法S2(mm)20寸法S3(mm)17.9ボス径db(mm)265寸法dm(mm)627.4長さl(mm)110溝数8総幅(mm)147.9溝の形5V呼び径de630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする