※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
STB ブッシング 8545
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径(mm)
32
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76253396
品番
STB 8545 × 32-N
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
軸穴径(mm)
32
タイプ
X
寸法L(mm)
45
寸法A(mm)
85
ねじ寸法
M12×25
軸径(mm)最大d max
60
ねじ穴数
2
寸法A'(mm)
79.38