曜日別特売
STB 8545 × 38-N STB ブッシング 8545 カネミツ 76253414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB ブッシング 8545

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径(mm)38
内容量1個注文コード76253414品番STB 8545 × 38-N
参考基準価格(税別)¥5,860販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
軸穴径(mm)38タイプX寸法L(mm)45寸法A(mm)85ねじ寸法M12×25軸径(mm)最大d max60ねじ穴数2寸法A'(mm)79.38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする