※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
STB ブッシング 11080
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径(mm)
55
42
45
48
50
55
60
65
70
75
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76253651
品番
STB 11080 × 55-N
参考基準価格(税別)
¥11,980
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
軸穴径(mm)
55
タイプ
X
寸法L(mm)
80
寸法A(mm)
110
ねじ寸法
M16×32
軸径(mm)最大d max
75
ねじ穴数
2
寸法A'(mm)
100.00