STB 11080 × 65-N STB ブッシング 11080 カネミツ 76253676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB ブッシング 11080

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径(mm)65
内容量1個注文コード76253676品番STB 11080 × 65-N
参考基準価格(税別)¥11,980販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
軸穴径(mm)65タイプX寸法L(mm)80寸法A(mm)110ねじ寸法M16×32軸径(mm)最大d max75ねじ穴数2寸法A'(mm)100.00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする