STB 13070 × 48-N STB ブッシング 13070 カネミツ 76253703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB ブッシング 13070

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径(mm)48
内容量1個注文コード76253703品番STB 13070 × 48-N
参考基準価格(税別)¥18,690販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
軸穴径(mm)48タイプY寸法L(mm)70寸法A(mm)130軸径(mm)最大d max90ボルト穴数3ボルト寸法M14×40寸法A'(mm)121.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする