101-63708 タイトボックス #5 TGK(東京硝子器械) 76256103

タイトボックス #5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76256103
品番
101-63708
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

シリコンゴム・パッキン付きで、締め金具により密封できます。

仕様
●底内寸(mm):298×208×96H
材質
本体:PP、フタ:AS樹脂
容量(L)
5.6
本体寸法(mm)
324×234×107H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする