TPXテクノボトル 広口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本容量(mL)250仕様●フタ無高さ(mm):125.5注文コード76257038品番101-56802
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

20~121℃の温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。

容量(mL)250内径(Φmm)33.0本体外径(Φmm)62.0フタ付高さ(mm)129.0材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン使用温度範囲(℃)20~121滅菌EOG滅菌目盛なし仕様●フタ無高さ(mm):125.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする