曜日別特売

JK-ボトル広口

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本容量(mL)250タイプ黒色(遮光)注文コード76257135品番101-2030302
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

中栓不要のポリエチレンボトルです。
インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。

タイプ黒色(遮光)容量(mL)250目盛(mL)25胴径(Φmm)×高さH(mm)63.0×132.0口径(Φmm)31.5材質本体/HDPE、キャップ/PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする