TGK(東京硝子器械)
JK-ボトル広口
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
容量(L)
1
タイプ
黒色(遮光)
注文コード
76257153
品番
101-2030502
参考基準価格(税別)
¥272
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
容量・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
中栓不要のポリエチレンボトルです。
インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
タイプ
黒色(遮光)
目盛(mL)
100
胴径(Φmm)×高さH(mm)
98.0×193.0
口径(Φmm)
42.5
材質
本体/HDPE、キャップ/PP
容量(L)
1