曜日別特売

JK-ボトル細口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本容量(L)1タイプ白色(ナチュラル)注文コード76257196品番101-2000402
参考基準価格(税別)¥224販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

中栓不要のポリエチレンボトルです。
インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。

タイプ白色(ナチュラル)目盛(mL)100胴径(Φmm)×高さH(mm)98.0×192.5口径(Φmm)31.8材質(キャップ)PP材質ポリエチレン容量(L)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする