TGK(東京硝子器械)
ニューロングエラスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
直径(inch)
8
6
7
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
76257354
品番
109-04203
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.4
直径(inch)
8
全長(mm)
800
材質
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)製
色
白