TGK(東京硝子器械)
卓上シーラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
電源
100V 400/250W
仕様
●補修部品セット:ヒーター線、フローガラスシート、ガラステープ、シリコンシート、シリコンゴム
注文コード
76257406
品番
109-11901
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は45,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥48,950
販売価格(税別)
¥
44,500
バスケットに入れる
この商品は
電源・付属品・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シール寸法(mm)
2・5兼用×200
電源
100V 400/250W
本体寸法(mm)
286×376×198H
本体質量(kg)
5.2
仕様
●補修部品セット:ヒーター線、フローガラスシート、ガラステープ、シリコンシート、シリコンゴム