TGK(東京硝子器械)
卓上シーラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
電源
100V 500/340W
仕様
●補修部品セット:ヒーター線、フローガラスシート、ガラステープ、シリコンシート、シリコンゴム
注文コード
76257415
品番
109-11902
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥58,190
販売価格(税別)
¥
52,900
バスケットに入れる
この商品は
電源・付属品・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シール寸法(mm)
2・5兼用×300
電源
100V 500/340W
本体寸法(mm)
363×376×198H
本体質量(kg)
5.8
仕様
●補修部品セット:ヒーター線、フローガラスシート、ガラステープ、シリコンシート、シリコンゴム