曜日別特売

PTFEジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)15注文コード76258867品番038.015
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

FDA(米国食品医薬品局)承認の高純度PTFEを使用した成型品です。
優れた耐薬品性と化学的不活性が保証されています。
肉厚構造になっています。

タイプPTFE製容量(mL)15高さ(mm)34フタ外径(Φmm)36本体Φ30材質PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする