ブックボトル PP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)500注文コード76262193品番02300
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

本のような形状のボトルです。収納棚に整頓しやすく、省スペースが実現できます。
1Lと2L、5L、10Lはそれぞれ縦と横がほぼ同寸法で、幅が約2倍になっているので大変収納しやすくなっています。

タイプコック無し呼称500mL 透明 PP (中栓なし)口径(Φmm)20本体寸法(mm)115×48×168材質PP容量(mL)500
注意
※5L・10Lはオートクレーブ不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする