曜日別特売

フロロバリアPEボトル 広口

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本容量(L)2注文コード76262376品番20419
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。
フッ素ボトルの約1/5の価格です。
中栓付き。

内径(Φmm)75外径×高さH(Φmm×mm)Φ127×234H材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)呼称2L容量(L)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする