曜日別特売

PPボトル 細口

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本容量(mL)50注文コード76262744品番02031
参考基準価格(税別)¥98販売価格(税込)¥107
販売価格(税別)
97

中栓がなく、作業性に優れます。
作業性にすぐれたワンタッチボトルです。
ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。
耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。

呼び容量(mL)50目盛なし口径(Φmm)15外径×高さH(Φmm×mm)Φ39×H76材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)50
注意
※中栓はついていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする