クリアー広口ボトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード76262927品番02014
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。
プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。

呼び容量(mL)500口径(Φmm)43外径×高さH(Φmm×mm)Φ75×H163材質本体/K-RESIN、フタ/PP耐熱温度(℃)60目盛(mL)20容量(mL)500
注意
※中栓は付いていません。
※全高はキャップを取付けた状態のものになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする