曜日別特売

TPXビーカー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
容量(mL)1000
目盛(mL)50
内容量1個注文コード76263189品番01045
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。
すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。

手無し目盛(mL)50底径(Φmm)109内径(Φmm)116全高(mm)152材質TPX容量(mL)1000種類ビーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする