サンプラテック
円筒容器 PE製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76263478
品番
02152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥229
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
中栓付きです。
呼称
No.3
容量(mL)
250
フタ外径(Φmm)
84
内径(Φmm)
73
胴径(Φmm)
77
全高(mm)
82
材質
PE
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76263478
02152
14738276
31252
サンプラベッセル No.3 PE製 77Φ×76H 210mL
サンプラテック
1個
¥
239
税込
¥
263
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)