サンプラテック
円筒容器 PE製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76263505
品番
02155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥367
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
中栓付きです。
呼称
No.6
容量(mL)
560
フタ外径(Φmm)
99
内径(Φmm)
90
胴径(Φmm)
92
全高(mm)
113
材質
PE
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76263505
02155
14738258
31255
サンプラベッセル No.6 PE製 92Φ×108H 500mL
サンプラテック
1個
¥
379
税込
¥
417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)