TGK(東京硝子器械)
水呑み用ブラシ 針金柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76265289
品番
H-51F
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
水呑み用
全長(mm)
140
直径(Φmm)
15
材質(柄部)
針金
材質(毛)
山羊白毛
毛幅(mm)
20