TGK(東京硝子器械)
ブラシ 中試験管用 黒毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76265499
品番
H-14F
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥501
販売価格(税別)
¥
455
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合容量(mL)
20~30用
種類
試験管用
本体寸法(mm)
240×40×50
全長(mm)
240
サイズ
中
材質(柄部)
ビニール巻
材質(毛)
黒馬毛