TGK(東京硝子器械)
ブラシ 白毛 針金柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
76265648
品番
H-7WF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合容量(mL)
15~20用
種類
試験管用
本体寸法(mm)
210×30×40
全長(mm)
210
サイズ
小
材質(柄部)
針金
材質(毛)
白毛
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76265648
H-7WF
50810629
-
白毛針金 小試ブラシ
TGK(東京硝子器械)
1本
¥
399
税込
¥
439
注文コードが変更になりました