佐藤真空
真空インレットエアフィルター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
76267495
品番
PSAF-150-1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
エレメント:ポリエステル製5μmで99%以上捕集します。
エレメント交換:L型のため、真空配管を外さずに容易に交換できます。工具も不要です。
用途
真空含浸・脱気・脱泡・吸気搬送・吸気固定・真空パック・注型・成型
寸法A(mm)
Φ95
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
90
寸法D(mm)
49
接続口径
RP1/2
エレメント型式
PETE-150
仕様
●適合ポンプ排気速度:150L/min