曜日別特売

広口下口瓶 活栓付 PE製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード76267714品番50-587-04-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,080
容量(L)10内径(Φmm)98.5外径(Φmm)222全高(mm)360仕様●首迄高(mm):304材質PE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする