三宝
扁平広口缶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(L)
10
20
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76267739
品番
20-624-01-02
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
広口タイプで液体の注入が容易です。
タイプ
下口なし
本体寸法(mm)
320×145×332H
内径(Φmm)
95
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
容量(L)
10