三宝
角型容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(L)
5
1
2
4
5
内径(Φmm)
31.5/8.2
24.0
30.1
38.0
31.5/8.2
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76267949
品番
20-792-15-02
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐薬品性、衛生性に優れていますので食品洗剤、医薬品等に最適です。
本体寸法(mm)
210×114×275
内径(Φmm)
31.5/8.2
キャップタイプ
キ-12、キ-37白/青
材質
ポリエチレン(PE)
容量(L)
5