三宝
細口瓶 PE製 白色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
容量(mL)
100
注文コード
76267985
品番
20-582-03-03
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
中栓付き
容量(mL)
100
外径(Φmm)
47.5
全長(mm)
100
口径(Φmm)
16.6
1目盛
10
本体質量(g)
約20
材質
PE