TGK(東京硝子器械)
分液ロート台 回転式 PVC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
穴径(Φmm)
45
注文コード
76270539
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,009
販売価格(税別)
¥
8,190
バスケットに入れる
この商品は
穴径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
組立式で、耐薬品性にすぐれています。樹脂の特性をよくご確認ください。
種類
回転式
掛数
6個
穴径(Φmm)
45
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
適合分液ロート(mL):100
コック
18