※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
金メッキ用マスキングテープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1巻(66m)
注文コード
76271677
品番
MT1276661
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
金メッキ、ロー付けに適しています。
シリコン系の粘着剤を使用していますので、完全密着します。
テープ幅(mm)
12.7
テープ長さ(m)
66
テープ厚さ(mm)
0.061
耐熱温度(℃)
140(3時間)
耐電圧(V)
4000